{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Modell | A | |
Höhe | 925 mm | |
Breite | 500 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Grundfläche Breite | 500 mm | |
Grundfläche Tiefe | 800 mm | |
Nutzbreite | 452 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 160 mm | |
Anzahl Trägerschienen (1 Ebene) | 3 | |
Anzahl Werkzeugträger (1 Ebene) | 5 | |
maximale Tragfähigkeit | 400 kg | |
Material Rad | Vollgummi | |
Produktart | CNC-Transportwagen |
Artikelnummer | 970015 452/A |