• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Gr. 1000 / 2000 C4

Artikel-Nr.: 971540 C4
Netto: 238,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 50 mm
Breite 988 mm
Tiefe 150 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 10
Achsabstand A 95 mm
für Werkzeugschäfte C4
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 971540 C4
EAN / GTIN 4045197492005

Beschreibung

Passend für:

Aufnahmeschienen Nr. 971520.
Schrank- / Abteilbreite 1000 mm (Gr. 1000 / 2000).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.