Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Rollladen

Artikel-Nr.: 971360
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Beschreibung

Ausführung:

Mit Aufnahmeschienen und Querträgern. Die Aufnahmeschienen können in der Höhe im 20-mm-Raster verstellt werden. Maximale Gesamttragfähigkeit pro Aufnahmeschienenpaar 200 kg, pro Querträger 150kg.
Mit Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen. Geringe Schiebe- bzw. Ziehkraft, da über Gleitschienen laufend. Doppelte Rückwand schützt den Rollladen und verhindert Verklemmen.

Sonderzubehör:

Passende Fachböden, Schubladen und Zubehör siehe Nr. 957000 − 957080.

Lackierung:

Korpus und Aufnahmeschienen lichtgrau RAL 7035, Türen mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Die Magazinschränke sind maßlich kompatibel mit den Systemschränken Nr. 956000956785 und können beliebig mit diesen kombiniert werden.
  • VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf- Stanzstempel.
  • Schränke, die mit Schubladen bestückt sind oder nachträglich bestückt werden, müssen gegen unbeabsichtigtes Kippen am Boden verankert werden.

Rollladen aus eloxierten Aluprofilen nicht farblich konfigurierbar.