Ausführung:
Mit Aufnahmeschienen und Querträgern. Die Aufnahmeschienen können in der Höhe im 20-mm-Raster verstellt werden. Maximale Gesamttragfähigkeit pro Aufnahmeschienenpaar 200 kg, pro Querträger 150kg.
Mit Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen. Geringe Schiebe- bzw. Ziehkraft, da über Gleitschienen laufend. Doppelte Rückwand schützt den Rollladen und verhindert Verklemmen.
Sonderzubehör:
Passende Fachböden, Schubladen und Zubehör siehe Nr.
957000 − 957080.
Lackierung:
Korpus und Aufnahmeschienen lichtgrau RAL 7035, Türen mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
- Die Magazinschränke sind maßlich kompatibel mit den Systemschränken Nr. 956000 − 956785 und können beliebig mit diesen kombiniert werden.
- VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf- Stanzstempel.
- Schränke, die mit Schubladen bestückt sind oder nachträglich bestückt werden, müssen gegen unbeabsichtigtes Kippen am Boden verankert werden.
Rollladen aus eloxierten Aluprofilen nicht farblich konfigurierbar.