Schutzhelm uvex pheos E-WR

Artikel-Nr.: 097808
ab 
Netto: 14,40 €
auf Anfrage
Lieferbar
283 Stück sofort lieferbar
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Elektrische Isolierung; Schutz vor flüssigen Metallspritzern

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Schutzhelm im sportlichen Design mit geschlossener Helmschale (ohne Lüftung) für die Verwendung im Elektrikerbereich bis AC 1.000 V. Das Adaptersystem ermöglicht die Kombination mit Visieren, Helmkapseln und Helmlampen. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM). Kältebeständig bis −30 °C.
  • 6-Punkt Gurtband
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • PU- Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil
  • Mit Drehverschluss

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Spezifikation:

Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) Kältebeständig bis −30 °C.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "VDE Sortiment"