Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schutzhelm EuroGuard

Artikel-Nr.: 097800

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Sicherheitshelm aus High-Density-Polyethylene mit erhöhter Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil. Eignet sich sehr gut für den Einsatz im Freien und bei niedrigen Temperaturen bis -20°C. Die große Stirnfläche bietet einen bedruckbaren Bereich von 5 x 5 cm. Mit regulierbarer Seitenbelüftung.
  • 4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Öko-Leder Schweißband
  • Gerade Form mit Regenrinne
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.

Norm:

DIN EN 397

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756.