Elektrikerhandschuhe

mm
-
mm
kg
-
kg
14 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Handschuhe für Elektriker – Warum spezielle Schutzhandschuhe wichtig sind

    Elektriker-Handschuhe sind spezielle Schutzhandschuhe, die mit einer Isolierung versehen sind, um vor elektrischen Spannungen zuverlässig zu schützen. Je nach Arbeitseinsatz werden sie zusätzlich mit einem Überhandschuh kombiniert. Das ist besonders wichtig, denn die Einwirkungen von Strom auf den Körper können, je nach elektrischem Widerstand, erheblichen Schaden zufügen. Vor allem Nervengewebe, Blutgefäße, Muskeln und die Haut haben eine niedrige Widerstandfähigkeit. Schutzhandschuhe sind in diesen Berufen sehr wichtig und gehören aus gutem Grund zu den Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Passend dazu garantiert weitere Schutzkleidung, wie Jacken, Hosen und Schuhe perfekten Rundumschutz. Hochwertige Arbeitsschutzkleidungsartikel und geprüfte Elektriker-Handschuhe finden Sie hier im Online-Shop der Hoffmann Group.

    Hochwertige Elektriker-Handschuhe im Shop der Hoffmann Group bestellen

    Bei Elektriker-Handschuhen müssen spezielle Richtlinien und Anforderungen eingehalten werden. Zunächst unterliegen sie den Grundanforderungen an Schutzhandschuhe gemäß DIN EN 420. Diese Norm prüft den Schutzhandschuh auf allgemeine Anforderungen zur Schutzleistung, Unschädlichkeit und Ergonomie. Darüber hinaus müssen Hinweise zur Reinigung, spezielle Kennzeichnungen und Informationen vermerkt sein. Für elektrisch isolierende Handschuhe gilt zudem die DIN EN 60903. Nach dieser Richtlinie müssen Elektriker-Handschuhe eine dauerhafte Isolation auch bei feuchter Umgebung aufweisen. Bei uns finden Sie Ausführungen zum Schutz bei unterschiedlichen Spannungsbereichen in hochwertiger Qualität und gemäß aller Richtlinien.

    Unser Produktsortiment umfasst eine große Auswahl an Arbeitsschutzprodukten. So schützt im Arbeitsumfeld mit elektrischer Spannung ein isolierter Schutzhelm zusätzlich und zuverlässig vor elektrischen Schlägen. Arbeitsschutzkleidung ist immer extremen Belastungen ausgesetzt. Ob starke Hitze, gefährliche Flüssigkeiten oder elektrische Spannung – die Anforderung an das Material sind dementsprechend hoch. Hier in unserem Online-Shop finden Sie nur die besten Schutzhandschuhe für Elektriker oder andere Berufsgruppen, welche nicht nur 100 % Schutz bieten, sondern ebenfalls ein präzises Arbeiten ermöglichen.

    Was müssen gute Handschuhe für Elektriker bieten?

    Neben dem zuverlässigen Schutz vor elektrischen Gefahren und Risiken müssen Elektriker-Handschuhe wie alle anderen Schutzhandschuhe ein einwandfreies und genaues Arbeiten ermöglichen. Eine hohe Funktionalität und ein hoher Tragekomfort sind elementar wichtig. In vielen Branchen gehört Strom zum Arbeitsalltag, ob Energieversorger, Starkstrombetriebe, Heißbetriebe, Bahngesellschaften, chemische Industrieanlagen oder der Bereich der Privatkundenbetreuung. Je nach Arbeitsbereich umfassen die Vorgänge das Arbeiten mit kleinen und großen Maschinen. Hochwertige Elektriker-Handschuhe verfügen hierfür über folgende Eigenschaften:

    • Sicherheitsstandard nach allgemeinen Richtlinien und EN 60903
    • Spannungsfestigkeit gemäß der vorhandenen Spannung am Arbeitsplatz
    • ergonomisch genaue Passform
    • hoher Tragekomfort
    • Eigenschaften zur Beständigkeit vor z. B. Kälte
    • gutes Greifgefühl
    • gute Tastsinnübertragung

    Isolierte Elektriker-Handschuhe müssen vor jeder Aufnahme einer Tätigkeit geprüft werden. Das umfasst sowohl die Beurteilung möglicher Kombinationen mit einem Überhandschuh, als auch die Sichtung augenfälliger Mängel. In bestimmten Zeitabständen werden Elektriker Handschuhe ebenso auf Einhaltung der elektrotechnischen Regeln geprüft. Das sollte bei erster Anwendung nach sechs Monaten und danach weiter halbjährlich erfolgen. Bestehen die Elektriker-Handschuhe die Prüfungen, können sie weiter verwendet werden.

    Die in unterschiedlichen Farben verfügbaren Handschuhe unterliegen einem Farbcode, welcher die Spannungsfestigkeit auf einen Blick anzeigt.

    Was unterschiedet Elektriker-Handschuhe?

    Bei unterschiedlichen Arbeitsplätzen gibt es meist verschieden hohe elektrische Spannungen. Daran angepasst ist die Isolierung des Elektriker-Handschuhs. Als Maßstab gilt: je dicker der Schutzhandschuh, desto höher die elektrische Widerstandsfähigkeit. Darüber hinaus gibt es zu den unterschiedlichen Klassifizierungen die passenden Handschuhfarben:

    • Klasse 00: beige, geeignet bis max. 500 V a. c.
    • Klasse 0: rot, geeignet bis max. 1.000 V a. c.
    • Klasse 1: weiß, geeignet bis max. 7.500 V a. c.
    • Klasse 2: gelb, geeignet bis max. 17.000 V a. c.
    • Klasse 3: grün, bis max. 26.500 V a. c.
    • Klasse 5: orange, bis max. 36.000 V a. c.

    Beim Material kommt Naturgummilatex als leichtes und zuverlässiges Isolier-Material zum Einsatz. Beachten Sie beim Einsatz folgendes: Durch die Isolierung besteht keine ausreichende Atmungsaktivität der Haut, es kommt zur Schweißbildung im Inneren, vor allem bei langen Arbeitstagen. Daher sollte ein Schutzhandschuhpaar für Elektriker öfter gewechselt werden. Zudem sollte nach Gebrauch die Haut mit Hautreinigungsmitteln und Hautpflege behandelt werden.

    Bei der Hoffmann Group Elektriker-Handschuhe und Sicherheitskleidung online bestellen – unkompliziert und zuverlässig

    Hier im Online-Shop der Hoffmann Group bietet ein hochwertiges Sortiment an Elektriker-Handschuhen zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis an. Neben weiteren speziellen Schutzhandschuhen für unterschiedliche Berufsgruppen umfasst die Auswahl an persönlicher Schutzkleidung Helme, Augen- und Gehörschutz sowie Bekleidung für Männer und Frauen. Damit wird jeder Berufstag sicher. Jetzt Elektriker-Handschuhe in der besten Qualität direkt online bestellen und von der jahrelangen Branchenerfahrung der Hoffmann Group profitieren!

    Beliebte Produkte

    Isolierende Handschuhe

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb