Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halbschuh schwarz Boreas Work GTX, S3 39

Artikel-Nr.: 092210 39
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): 200
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) 200 °C
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 39
Schuhtyp Halbschuh
Farbe schwarz
Obermaterial CORDURA und Nubukleder
Material Laufsohle Gummi/PU
metall- und lederfreie Ausstattung nein
Verschluss Senkel
Energieaufnahme im Fersenbereich ja
antistatisch ja
gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme ja
Wasserdichtheit des ganzen Schuhs ja
öl- und benzinresistente Sohle ja
für orthopädische Einlegesohlen geeignet ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092210 39
EAN / GTIN 4048159653735

Beschreibung

Ausführung:

  • Widerstandsfähiges Obermaterial aus CORDURA® und Nubukleder.
  • Atmungsaktive GORE-TEX® Klimamembrane.
  • Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle.
  • Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP©-Technologie für höchsten Laufkomfort.
  • Sohle bis 200 °C hitzebeständig.
  • Für orthopädische Einlegesohlen geeignet.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb