{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Schuhtyp | Halbschuh | |
Farbe | schwarz | |
Obermaterial | Rindleder | |
Material Laufsohle | PU | |
Material Innenfutter | atmungsaktives Textilinnenfutter | |
metall- und lederfreie Ausstattung | nein | |
Verschluss | Senkel | |
Rutschhemmung | ja | |
Energieaufnahme im Fersenbereich | ja | |
antistatisch | ja | |
gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | ja | |
Wasserdichtheit des ganzen Schuhs | ja | |
öl- und benzinresistente Sohle | ja | |
für orthopädische Einlegesohlen geeignet | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092220 41 |