Schweißerbrillen

25 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Warum eine Schweißerbrille bei Schweißarbeiten unbedingt erforderlich ist

    Verletzungen des Sehorgans gehören zu den am häufigsten auftretenden Arbeitsunfällen beim Schweißen. Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Gefahren, welche das Auge bei der Arbeit mit einem Schweißgerät schädigen können. So strahlt Metall an seinem Schmelzpunkt eine sehr hohe Helligkeit ab. Eine optische Blendung mit einer derart hohen Intensität führt zu einer sogenannten Verblitzung. Dabei handelt es sich um eine durch UV-Einstrahlung verursachte Schädigung der Hornhaut. Außerdem kommt es beim Schweißen zum Funkenflug. Die kleinen Partikel können das Auge einerseits aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit und andererseits aufgrund ihrer hohen Temperatur schädigen.

    Mit einer Schweißerbrille lässt sich das Verletzungsrisiko der Augen fast gänzlich ausschließen. Infolgedessen gehört der Augenschutz ebenso wie entsprechende Schweißerhandschuhe zur Pflichtausstattung für die Mitarbeiter. Ein umfangreiches Sortiment an Schweißerbrillen finden Sie im Online-Shop der Hoffmann Group.

    Welche Arten von Schweißerbrillen gibt es?

    Die Schutzbrillen werden meist in Universalgrößen produziert. Allerdings existieren minimale anbieterspezifische Unterschiede bezüglich Form und Designs. Unabhängig von ihrer Art besteht eine Schweißerbrille immer aus einem Brillengestell und Sichtscheiben. Diese lassen sich anhand ihrer Filterwirkung in verschiedene Schutzstufen einteilen. Die europäische DIN EN 169 beschreibt die Filter im Detail. Von Bedeutung für Schweißarbeiten sind insbesondere die Schutzklassen zwischen 1,7 und 8:

    • Schutzstufe 1,7: UV-Strahlenschutz und Streulichtschutz für Helfer in Nebenarbeiten
    • Schutzstufe 2: Leichte Brennschneidearbeiten
    • Schutzstufe 3: Brennschneiden und Leichtmetallschweißen
    • Schutzstufe 4: Schweißen und Hartlöten bis 70 Liter Aceton je Stunde
    • Schutzstufe 5: Schweißen und Hartlöten (70-200 Liter Acetylen stündlich), Brennschneiden (900-2000 Liter Sauerstoff stündlich)
    • Schutzstufe 6: Schweißen und Hartlöten (200-800 Liter Acetylen stündlich), Brennschneiden (2.000-4.000 Liter Sauerstoff stündlich)
    • Schutzstufe 7: Schweißen und Hartlöten (über 800 Liter Acetylen stündlich), Brennschneiden (4.000-8.000 Liter Sauerstoff stündlich)
    • Schutzstufe 8: Brennschneiden (mehr als 8000 Liter Sauerstoff stündlich)

    Schweißerbrillen für Brillenträger

    Während sich beispielsweise Vollmasken für Brillenträger oftmals nicht eignen, gibt es im Segment der Schweißerbrillen gleich mehrere Optionen. Einerseits sind viele Schutzbrillen darauf ausgelegt, als sogenannte Überbrille getragen zu werden. Demzufolge fungiert die Korrektionsbrille weiterhin als Sehhilfe, wohingegen die Überbrille den Schutz der Augen gewährleistet. Andererseits bieten einige Hersteller Modelle mit integrierter Sehstärke in verschiedenen Ausführungen an. Das Maximum derartiger Brillen liegt bei etwa drei Dioptrien.

    Wie muss eine Schweißerbrille gereinigt werden?

    Um die Schutzbrille zu reinigen, ist kein großer Aufwand notwendig. Für gewöhnlich lässt sich diese mit etwas Wasser und einem Lappen säubern. Ebenso können milde Reinigungsmittel oder Seifen verwendet werden. Vom Einsatz alkoholischer sowie schleifmittelhaltiger Säuberungsmittel ist jedoch abzusehen. Diese greifen nämlich unter Umständen die Materialien der Schutzbrille an. Auch eine trockene Reinigung sollte vermieden werden, da hier das Risiko besteht, dass die Gläser durch den auf der Brille vorhandenen Schmutz zerkratzen. Im Zweifelsfall ist es immer empfehlenswert, sich an der Reinigungsanleitung des Herstellers zu orientieren.

    Bei der Hoffmann Group hochwertige Schweißerbrillen online bestellen

    Kaufen Sie die passende Schutzausrüstung für das Schweißen hier im Online-Shop der Hoffmann Group. Bei uns finden Sie eine breite Auswahl an Schweißerbrillen zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis, die sowohl funktional als auch robust und angenehm zu tragen sind. Darüber hinaus bieten wir ein umfangreiches Produktsortiment an Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete an. Entdecken Sie Produkte in Premiumqualität und freuen Sie sich auf zuverlässige Serviceleistungen.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb