3M Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 400

Artikel-Nr.: 096205
ab 
Netto: 9,69 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
3.507 Stück sofort lieferbar
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Nasenpads einstellbar

Beschreibung

Ausführung:

Die extrem flexible Schutzbrille im sportlichen Design zählt mit ihren 19 g Gewicht zu den leichtesten Brillen ihrer Klasse. Durch die spezielle Bügeldruckverteilungstechnologie passen sich die Bügel perfekt der Kopfform an und vermindern den Druck auf das Ohr. Die innovative Konstruktion sorgt für einen bequemen Sitz und erhöht die Trageakzeptanz signifikant. Zusätzlich wird der Tragekomfort durch einstellbare Nasenpads sowie weich gepolsterte Bügelenden verstärkt. Durch die schmale Bauweise ist die Brille zudem gut mit anderer PSA kombinierbar.

Norm:

EN 166

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SecureFit™"
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
    Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb