{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Sensor für Gasart | Schwefelwasserstoff | |
Messbereich | 0 ppm - 100 ppm | |
Alarmschwelle A1/A2 | 5 / 10 ppm | |
IP-Schutzart | IP 68 | |
Produktart | Eingasmessgerät |
Artikelnummer | 097200 H2S | |
EAN / GTIN | 4026056007486 |