• 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü

Zip-Sweatshirt Contrast Performance titan

Marke: Hakro
Gewebezusammensetzung 50% Baumwolle
Gewebezusammensetzung 50% Polyester
Waschen 60 °C Schonwäsche
Materialgrammatur/Gewebedichte 300

Zip-Sweatshirt Contrast Performance titan

Sofort lieferbar
Stückpreis
ab  41,65 €
Nettopreis: 35,00 €
Mehr aus der Kategorie Pullover, Sweatshirts, Hoodies
Mehr von Hakro

Produktbeschreibung

Ausführung:

Besonders leistungsfähiges und funktionelles Sweatshirt mit praktischem YKK®-Frontreißverschluss. Angenehm weicher Performance-Materialmix MIKRALINAR®, besonders pflegeleicht und strapazierfähig. Mit grauen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Elastische Ärmelbündchen mit LYCRA®-Verstärkung. Langlebig durch Doppelnahtverarbeitung. Einlaufvorbehandelt.

Technische Daten

Waschen
60 °C Schonwäsche 
Bleichen
nicht Bleichen 
Chemische Reinigung
nicht chemische Reinigung 
Farbe
titan 
Materialgrammatur/Gewebedichte
300 g/m2
Trocknen
schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) 
Gewebezusammensetzung
50% Baumwolle ; 50% Polyester 
Bügeln
mäßig heiß, bis maximal 150 °C