• 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü

Funktionsjacke schwarz / grau

Marke: BLAKLÄDER
Materialgrammatur/Gewebedichte 200
Waschen 40 °C Buntwäsche
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Norm EN 343

Funktionsjacke schwarz / grau

Sofort lieferbar
Stückpreis
ab  114,95 €
Nettopreis: 96,60 €
Mehr aus der Kategorie Bundjacken
Mehr von BLAKLÄDER

Produktbeschreibung

Ausführung:

Leicht gefütterte Funktionsjacke, die perfekt bei kälterem Wetter zu tragen ist. Wind- und wasserdicht mit hoher Atmungsaktivität und versiegelten Nähten. Gute Passform durch verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss und einstellbarem Bund mit Kordelzug.
  • Brusttaschen mit Reißverschluss.
  • Vordertaschen mit Reißverschluss.
  • Zertifiziert nach EN 343.

Beschreibung:

  • Mit Reflexdetails.
  • Abnehmbare Kapuze.
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung.
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.

Technische Daten

Materialgrammatur/Gewebedichte
200 g/m2
Gewebezusammensetzung
100% Polyester 
Norm
EN 343 
Farbe
schwarz / grau 
Waschen
40 °C Buntwäsche