Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Auffanggurt IGNITE PROTON

Artikel-Nr.: 098108

Produktdetails

Technische Daten

Serie IGNITE
Herstellergröße M / XXL
Hüftumfang 800 - 1300 mm
Gewicht 2,82 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098108
Herstellernummer G-1132-S-M/XXL

Beschreibung

Ausführung:

Ignite Proton. Aufwändig designter und durchdachter Gurt mit höchstem Tragekomfort. Ergonomisches AIRPAD-Hüftpolster und anatomisch vorgeformte Schulter- und Beinpolster sorgen für eine optimale Lastverteilung. Die zentrale Brustöse kann optimal auf jeden Anwender einstellen werden. Mit Steigschutzöse, einklappbare Halteösen nach EN 358, Werkzeugöse und Materialschlaufen für jeden Verwendungszweck. Besonders geeignet für die Anwendung in der Windkraftenergie.
Neue Ignite-Gurtserie mit raffinierten Details, wie Schulter- und Beinpolstern, hochwertigen Oktalock-Verschlüssen für gleichmäßige Belastung beider Teile. Gurtbandaufwicklung für störungsfreies Arbeiten sowie einem Absturzindikator. Max. zulässiges Gewicht: 140 Kg.

Verwendung:

Fassadenarbeiten, Gerüst-, Stahlbau, Hubarbeitsbühnen, permanente Absturzsicherung.

Norm:

EN 361
Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "IGNITE"