• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Adapter 1/4″ - 1/4

Artikel-Nr.: ECR
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,25 €
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Produktart Adapter
Material Vergütungsstahl
Oberfläche gehärtet
Länge gesamt 50 mm; 55 mm; 60 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ECR
EAN / GTIN 3148510226002
Herstellernummer ECR
L-Nummer L60130 474
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter zur Verwendung der Steckschlüssel 1/4″ mit den Drehmomentschraubern A.400 - A.440 - A.301MT - A.341MT

Downloads & Dokumente
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb