Mitlaufende Drehbankspitze 60°

Artikel-Nr.: 320657
ab 
Netto: 223,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Schaftgelagerte Körnerachse aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.

Spitzenwinkel 60°.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für alle Arten von Drehmaschinen, zum Schruppen und Feindrehen gleich gut geeignet.