Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Druckluft-Schlagschrauber kompakt 7732

Artikel-Nr.: 079201 7732

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 7732
Drehmomentbereich 138 Nm - 420 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M20
maximale Drehzahl 9.000 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
maximaler Luftbedarf 612 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1,3 kg
Arbeitsgeräusch 95 dB(A)
maximale Vibration nach EN 12,1 m/s2
Länge 112 mm
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079201 7732
Herstellernummer 8941077321

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, leistungsstarker Mini-Schlagschrauber mit Aluminiumgehäuse. Bedienerfreundliche Side-2-Side-Umsteuerung für Rechts-/Linkslaufwechsel durch 2-stufigen Betätigungshebel.
610 Nm maximales Lösedrehmoment bei nur 1,3 kg Gewicht und einer Baulänge von nur 112 mm. Jumbohammer-Schlagwerk.