Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alu-Steckdosenleiste mit Schalter

Artikel-Nr.: 081175

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Steckdosen 6
Länge Leiste 420 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 3 m
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081175

Beschreibung

Ausführung:

Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter und 45° gedrehten Steckdosensockeln. 3500 W (16 A) Nennleistung.
Premium-Alu-Line Steckdosenleiste mit robustem Aluminium-Gehäuse und Kabelaufnahme für überschüssiges Kabel.