Einweghandschuhe

mm
-
mm
kg
-
kg
18 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Einmalhandschuhe – Zuverlässiger Handschutz

    Praktische Einweghandschuhe zählen zur Grundausstattung von Industrie- und Handwerksbetrieben. Der kostengünstige Handschutz wird für den einmaligen Gebrauch getragen und im Anschluss einfach entsorgt. Das ermöglicht das Arbeiten in steriler Umgebung, im Umgang mit Chemikalien oder Lebensmitteln. Die funktionellen Handschuhe verbinden Tragekomfort mit sicherem Schutz. Praktische Spender erlauben eine leichte Entnahme der gewünschten Menge an Schutzhandschuhen. Mit dem Handschutz der Hoffmann Group beugen Sie Arbeitsunfällen so effizient vor.

    Arbeitsschutz: Wann ist das Tragen von Einweghandschuhen vorgeschrieben?

    Eine allgemeine Pflicht für das Tragen von Schutzhandschuhen gibt es nicht. Vor dem Einsatz von Einweghandschuhen erstellt jeder Betrieb eine Gefährdungsbeurteilung, die Art und Umfang der Risiken am Arbeitsplatz bestimmt. Mechanische, chemische und thermische Einwirkungen durch spitze Gegenstände, feste und flüssige Chemikalien oder Hitze sowie Hygieneanforderungen erfordern das Tragen eines Handschutzes.

    Normen für Einmalhandschuhe

    Welche Art von Handschuh verwendet wird, legt ebenfalls die Gefährdungsbeurteilung fest. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung des Handschutzes durch die entsprechende Norm. Diese gibt Auskunft darüber, auf welche Chemikalien, Mikroorganismen und anderen Einflüsse die Handschuhe geprüft wurden. EN 455: Handschuhe mit dieser Kennzeichnung sind für den Gebrauch im medizinischen Sektor zugelassen. Die Einweghandschuhe sind nach europäischer Norm auf Dichtheit, physikalische Eigenschaften wie Reißfestigkeit, auf im Handschuh enthaltenen Puder, Chemikalien und Endotoxine sowie auf die Haltbarkeitsdauer überprüft. EN 374: So ausgezeichnete Chemikalienschutzhandschuhe schützen vor Chemikalien und Mikroorganismen wie Pilzen und Viren. Sie sind geprüft auf Dichtheit, physikalische Eigenschaften und Penetration.

    Unterschieden wird bei EN 374 zwischen drei Typen:

    • Typ A hat eine Permeationsbeständigkeit von mindestens 30 Minuten bei mindestens sechs Prüfchemikalien.
    • Typ B hat eine Permeationsbeständigkeit von mindestens 30 Minuten bei mindestens drei Prüfchemikalien.
    • Typ C hat eine Permeationsbeständigkeit von mindestens 10 Minuten bei mindestens einer Prüfchemikalie.

    Woraus bestehen Einmalhandschuhe?

    Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse sind neben einer präzisen Grifffähigkeit die wichtigsten Eigenschaften von Handschuhen zum Einmalgebrauch. Es gibt eine Vielfalt an Materialien für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Häufig verwendet werden:

    • Latex ist robust und reißfest, bietet Schutz vor Säuren und Laugen und passt sich beim Tragen individuell der Hand an. Allerdings schützt Latex nicht ausreichend vor Öl und Lösungsmitteln.
    • Handschuhe aus Nitril besitzen ähnliche Eigenschaften wie Latexhandschuhe, jedoch mit zwei entscheidenden Unterschieden: Sie schützen vor vielen Chemikalien und Ölen und eignen sich als Alternative für Latexallergiker. Allerdings bieten auch Nitrilhandschuhe keinen sicheren Schutz vor Lösungsmitteln.
    • Vinylhandschuhe bieten hohen Schutz vor Öl, allerdings schützt das Material nicht vor einigen anderen Stoffen. Hinzu kommt, dass Vinyl weniger elastisch und flexibel ist. Allerdings ist Vinyl ebenfalls für Allergiker geeignet.

    Die passende Größe finden?

    Für das Maximum an Schutz müssen Schutzhandschuhe perfekt sitzen. Um die passende Größe zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen den Umfang ihrer ausgestreckten Hand an der breitesten Stelle ohne den Daumen zu messen. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die passenden Größen. Standard-Größen sind:

    • 7 – 19 cm Handumfang, Größe M für Frauen, Größe S für Herren
    • 8 – 22 cm Handumfang, Größe L für Frauen, Größe M für Herren
    • 9 – 24 cm Handumfang, Größe XL für Frauen, Größe L für Herren
    • 10 – 27 cm Handumfang, Größe XL für Herren
    Dazwischen gibt es 0,5er-Größen. Unterschieden wird zwischen Damen- und Herrengrößen.

    Was Sie bei Latexallergie beachten sollten

    Eine Latexallergie äußert sich durch Symptome wie Rötungen, Jucken, Quaddeln und Schwellungen der Augen - und Nasenschleimhäute. In schwerwiegenden Fällen kann die Allergie einen anaphylaktischen Schock auslösen. Menschen, die in Industrie, im Handwerk oder der Gesundheitsbranche tätig sind, können durch regelmäßigen Kontakt mit Latex eine Allergie entwickeln. Die Diagnose erfolgt durch einen Allergietest beim Arzt. Gepuderte Latexhandschuhe sind prädestiniert für die Entwicklung einer Latexallergie. Am besten verzichten Sie für alle Mitarbeiter darauf und nutzen stattdessen ungepuderten Handschutz. Arbeitnehmer mit Latexallergie sollten auf Materialien wie Kautschuk oder PVC zurückgreifen. Generell ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, diese entsprechend zur Verfügung zu stellen.

    Handschutz online bei der Hoffmann Group kaufen

    Im Online-Shop der Hoffmann Group finden Sie alles für die Schutzausrüstung Ihres Betriebs. Unser Angebot ist speziell auf den Bedarf von Industrie, Gesundheitsbranche und Handwerk zugeschnitten. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an geprüften Einweghandschuhen von renommierten Marken sowie weitere Arbeitskleidung und hochwertige Arbeitsmaterialien. Alles Wissenswerte zu Norm, Größen und Anwendungsgebiet können Sie den Produktbeschreibungen entnehmen. Bestellen Sie jetzt professionellen Handschutz für Ihren Betrieb!

    Weitere Produkte

    Nitril Einweghandschuhe, Gummihandschuhe Einweg

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb