Shorts

1025 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Arbeitsshorts: Die beste Wahl an warmen Tagen

    An heißen Sommertagen erweisen sich gewöhnliche Arbeitshosen häufig als unpraktisch. Aufgrund der hohen Temperaturen fängt der Träger an zu schwitzen, wodurch der Tragekomfort der Hose im Verlauf des Arbeitstages deutlich sinkt. Allerdings sind bestimmte Berufsgruppen wie Handwerker und Bauarbeiter auf entsprechende Arbeitskleidung angewiesen, um beispielsweise Werkzeuge zu verstauen, um sie schnell zur Hand zu haben. Die perfekte Lösung für die heiße Jahreszeit sind deshalb Arbeitsshorts. Anders als bei einer langen Hose kommt es hier nicht zu einem Hitzestau, sodass Ihre Angestellten im Sommer wesentlich unbeschwerter arbeiten können. Hochwertige Arbeitsshorts finden Sie online bei der Hoffmann Group.

    Wodurch zeichnen sich Arbeitsshorts aus?

    Wie auch Bundhosen verfügen Arbeitsshorts über großzügigen Stauraum für alle wichtigen Gegenstände, die Ihre Angestellten bei der Arbeit benötigen, wie beispielsweise einen Zollstock oder Stift. Für gewöhnlich besitzen kurze Arbeitshosen daher mindestens eine oder sogar mehrere Gesäß- sowie Seitentaschen.

    Wie auch Arbeitskleidung im Allgemeinen müssen Shorts bequem sitzen, ohne dabei die Bewegungsfreiheit des Trägers einzuschränken. Ebenso gilt bei einer kurzen Arbeitshose, dass diese robust und strapazierfähig ist. Aus diesem Grund bestehen unsere Shorts aus widerstandsfähigen Stoffen wie Cord oder strapazierfähigen Mischgewebe mit synthetischem Polyester. Da die Gesäßpartie oftmals besonders beansprucht wird, sind diese zusätzlich verstärkt. Ein weiterer Vorteil: Viele unserer Arbeitsshorts weisen Schmutz und Wasser ab, wodurch der Pflegeaufwand relativ gering ausfällt.

    Für welche Berufsgruppen sind unsere Arbeitsshorts geeignet?

    Shorts für die Arbeit bieten sich grundsätzlich in vielen verschiedenen Tätigkeitsfeldern an. Ein typisches Einsatzgebiet ist das Handwerk. Arbeitshosen werden beispielsweise von Tischlern und Zimmerleuten getragen, da sie mit entsprechenden Taschen für Hammer und andere Werkzeuge ausgestattet sind. Während in der Vergangenheit meist ausschließlich die typischen Zunfthosen aus Cord genutzt wurden, gibt es mittlerweile auch Handwerker, die auf Modelle aus Mischgewebe setzen. Ebenso eignen sich unsere Arbeitsshorts für Malerarbeiten. So stellen die Seitentaschen ausreichend Platz zur Verfügung, um darin notwendige Arbeitsutensilien wie Pinsel zu verstauen. Auch auf Baustellen oder beim Straßenbau stellen Shorts eine praktische Alternative zu langen Arbeitshosen dar.

    Worauf ist beim Kauf von Arbeitsshorts insbesondere zu achten?

    Unabhängig vom späteren Einsatzgebiet sollten Arbeitsshorts ihren Träger weder in seinen Bewegungen einschränken noch rutschen. Um für jede Figur die passende Größe bereitstellen zu können, reicht das Spektrum in unserem Online-Shop von S bis XXXL. Darüber hinaus werden Angestellte Shorts lediglich dann gerne verwenden, wenn diese auch bei längerer Nutzung einen anhaltend hohen Tragekomfort bieten. Besonders bequem fallen kurze Arbeitshosen mit einem elastischen Gummiband aus.

    Ist aufgrund der Arbeitsumgebung zu erwarten, dass die Angestellten stark schwitzen, sollte dies bei der Wahl der passenden Shorts berücksichtigt werden. In diesem Fall empfehlen sich kurze Hosen aus synthetischen Stoffen oder Mischgewebe, da diese sehr atmungsaktiv sind und Feuchtigkeit nach außen ableiten.

    Ebenfalls von Bedeutung ist die Gewebezusammensetzung der Hose. Während sich die Modelle von so manchem Online-Shop lediglich bei 30 Grad waschen lassen, eignen sich unsere Arbeitsshorts auch für Wäschen mit 60 Grad. Auf Weichspüler ist allerdings in jedem Fall zu verzichten. Selbiges gilt für chemische Reinigungen und Waschmittel mit Bleiche.

    Bei der Hoffmann Group Arbeitsshorts einfach und zuverlässig online bestellen

    Sie interessieren sich für kurze Arbeitshosen, da Ihre Mitarbeiter auch an heißen Tagen optimal ausgestattet sein sollen? In diesem Fall stellt die Hoffmann Group den passenden Ansprechpartner dar. Entdecken Sie bei uns online Arbeitsshorts in Premiumqualität, die Ihnen zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis angeboten wird. Dies gilt übrigens ebenso für andere Produktkategorien wie etwa Gehörschutz.

    Als Kunde der Hoffmann Group können Sie sich auf Top-Serviceleistungen verlassen. Wir sind ein zuverlässiger Partner mit einer Lieferfähigkeit von 99 Prozent und einer Liefergenauigkeit von 99,9 Prozent. Sollten Sie Fragen zu einem Produkt haben oder genauere Infos benötigen, können Sie sich jederzeit an unsere Fachberater wenden – sowohl über das Internet als auch in unseren Filialen. Freuen Sie sich auf erstklassige Produkte. Bestellen Sie die passenden Arbeitsshorts jetzt online bei uns.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb