Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schweißer Doo Rag Fire Fox™

Artikel-Nr.: 097980
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 305

Produktdetails

Technische Daten

Materialgrammatur / Gewebedichte 305 g/m2
Produktart Schweißerhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097980
Herstellernummer 23-3612

Beschreibung

Ausführung:

Schweißer Doo-Rag mit intigriertem Schweißband. Weiches Innenfutter garantiert einen angenehmen Sitz und stellt einen kühlen Tragekomfort sicher.
Leichter Schweißerkopfschutz aus flammhemmender Baumwolle zum Tragen unter der Schweißmaske.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1/A1+A2

Downloads & Dokumente