Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitale Bügelmessschraube mit abgesetzten Messflächen 0-25 mm

Artikel-Nr.: 421720 0-25
  • Norm: DIN 863
  • Verpackung: stabile Box
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Messtrommel-Teilung: 1/50

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
IP-Schutzart IP 54
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 4 µm
Messtrommel-Teilung 1/50
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421720 0-25

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare digitale Anzeige mit zusätzlicher analoger Ablesung. Robustes Metallgehäuse.
Drehende Messspindel, Hartmetallbestückte Messflächen

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile