Hitzeschutz-Mantel

Artikel-Nr.: 091514
ab 
Netto: 357,00 €
Größentabelle
auf Anfrage
Lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
  • Gewebezusammensetzung: Preox-Aramid
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Beschreibung

Ausführung:

Hitzeschutzmantel ca. 1200 mm lang. Mit isoliertem Drucker und Stehkragen. Zuschließen mit Klettverschluss.
Hitzeschutzkleidung bis 1000 °C Strahlungshitze. Durch das sehr weiche und flexible Material wird der Tragekomfort erhöht. Hohe Hitzereflektion.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Hitzeschutzkleidung"

Services & Produktberater

Größentabelle

JUTEC In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke JUTEC beachten müssen.

Größentabelle
Größe DE 44 46 48 50 52 54 56
Körpergröße 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Brustumfang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
vordere Ärmellänge 68 69 70 71 72 73 74
Bundumfang 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Schrittlänge 77 78 79 80 81 82 83
Größe DE 58 60 62 64 66 68 70
Körpergröße 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Brustumfang 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
vordere Ärmellänge 75 76 77 78 79 80 81
Bundumfang 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Schrittlänge 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Umrechnungstabelle
Umrechnungstabelle (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normale Damengrößen 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

So wird gemessen