Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gehörschutzstöpsel-Set, 100 Paar TRUSTFIT™ 100

Artikel-Nr.: 097570 100

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TrustFit
SNR Wert (Dämmwert) 36 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 100 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar
Verpackung paarweise

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097570 100
Herstellernummer 1034521

Beschreibung

Ausführung:

Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel mit ergonomisch geformten Schaft, zum leichten Einführen des Stöpsels in den Gehörgang. Der Weichschaum mit Grübchen an der Spitze lässt sich leicht zusammendrücken und kann sanft und problemlos in das Ohr eingesetzt werden, ohne zusammengerollt werden zu müssen. Nach Reinigung wiederverwendbar. Paarweise in Polybeutel verpackt. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 33 dB, L = 32 dB).