Glattwalzwerkzeug EG5 universal

Artikel-Nr.: 291505
ab 
Netto: 3.840,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidrichtung: links und rechts

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Drehmaschinen.
Symmetrischer Aufbau – universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Vorteil:

Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
Vorschübe bis zu 1 mm/U möglich (Außenbearbeitung).
Konstante Ergebnisse durch kontinuierliche Messung der Walzkraft.

Verwendung:

Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.

Lieferumfang:

Zwei im Käfig eingebaute Ersatzrollen.

Hinweis:

Werkzeugeinsatz für jeweilige Bearbeitungsfläche ist abhängig von der Art des Revolvers (Stern/Scheibe).
  • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage lieferbar.
  • Detaillierte Technologieempfehlungen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.