• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/0 Parallelendmaß 17,00 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4801113
Netto: 46,00 €
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4801113
EAN / GTIN 4059192029357
Herstellernummer 4801113
L-Nummer L40080 3506

Beschreibung

Beschreibung:

417/0 Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 17 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Toleranzklasse 0 Für höchste Genauigkeitsanforderungen. Zur Benützung als Urmaße in Messlaboratorien und Feinmessräumen, in denen andere Endmaße und sehr genaue Messmittel kalibriert werden.;
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 417/0
  • Querschnitt (mm): 35 x 9
  • Nennmaß: 17 mm
  • Toleranzklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650