GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6GX AlTiX

Artikel-Nr.: 132724
ab 
Netto: 27,70 €
auf Anfrage
Lieferbar
544 Stück sofort lieferbar
  • Flankenwinkel: 60
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Anschnittform: B
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
  • Innenkühlung: nein

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.

Toleranzklasse: ISO 3X/6GX
Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden oder durch Härten leicht schrumpfen.

Verwendung:

Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden oder durch Härten leicht schrumpfen.

Empfehlung:

Wir empfehlen den Kernloch-⌀ um das Toleranzaufmaß größer zu bohren.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Tap"

Weitere Produkte aus der Werbung "Prozesssichere Gewindeherstellung"
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
    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb