Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 21-teilig

Artikel-Nr.: 638166

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 21
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 10-30 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 454 mm
Breite 253 mm
Höhe 64 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 638166
Herstellernummer 96031406

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M20 sowie für Zündkerzen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 15 St. Nr. 642200 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 1 St. Nr. 642450 Gr. 16
Quergriff: 1 St. Nr. 641300
Verlängerungen: 2 St. Nr. 641000 Gr. 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600
Knarre: 1 St. Nr. 640100
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox