{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para ⌀ de mango D1 | 40 mm | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Asiento para broca maciza |
Número de artículo | 301287 40 | |
EAN / GTIN | 4062406105013 |