{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 52 mm | |
Sila stezanja do | 500 Nm | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 52 / 55 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu |
Broj artikla | 300775 20 | |
EAN / GTIN | 4045197550866 |