Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Nabíjecí pracovní LED svítilna s věrnou reprodukcí barev COLOUR MATCH MULTI3

Artiklové číslo: 081514 MULTI3
  • Ochranná třída IP: IP 67

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX žádná
Označení výrobce MULTIMATCH 3
Světelný tok 3 000 lm
Doba svícení 15 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Barva světla věrná barva
Hodnota CRI 96
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 11,1 V
Celková délka 240 mm
Celková šířka 230 mm
Hmotnost 1 970 g
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081514 MULTI3
Číslo výrobce 03.5653

Popis

Provedení:

COLOUR MATCH. Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro perfektní reprodukci barev a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. Vyměnitelná skleněná čočka a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění.
MULTIMATCH 3. Výkonná přenosná akumulátorová pracovní svítilna s výběrem z 5 stupňů barevných teplot. Na zadní straně zobrazené kapacity akumulátoru a zbývající doba. Zabudovaná stavěcí nožka, vhodné pro přímou montáž na stativ Scangrip 081252 1,35-3.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství