{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Označení výrobce | ANA60 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Výkon zahřívání | 190 W | |
Doba zahřívání na 280 °C | cca 60 s | |
Topný výkon | 60 W | |
Rozsah regulace teploty pájecích hrotů | 150 °C - 450 °C | |
Hmotnost pájedla bez přívodu | 60 g | |
Druh produktu | Pájecí stanice |
Katalogové číslo | 082300 ANA60 | |
Číslo výrobce | 0ANA60 |