• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Výstražná značkovací páska PVC

Artiklové číslo: 083637
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
382 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.
Lepicí páska je vhodná pro značení nebezpečných míst a míst pro odkládání materiálu, a také pro označení rohů a hran.
Ideálně vhodná v oblastech s nízkým zatížením ze strany vysokozdvižných vozíků.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"