Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

BDMT 070308 ER-JS INOX

Artiklové číslo: 227147 INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 070308 ER-JS
Typ INOX
Rohový rádius 0,8 mm
Typ PR1225
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,05 − 0,08 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227147 INOX
Číslo výrobce TKB00282

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D. Přesných 90° do ap = 4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů