Provedení:
Pro
⌀ 9,75 – 164 mm, s vyvrtávací hlavou č.
237546, vyvrtávací tyč a příslušenství v kufru.
Možnost rozšíření pomocí můstku č.
237560 až na
⌀ 320 mm.
Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.
Použití:
Pro vyvrtávací nože s ⌀ stopky 16 mm můstky pro jemné vyvrtávání. Vyvrtávací tyče a držáky vyměnitelných destiček s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..0602..
Náhradní díl:
Šroub pro vyměnitelnou destičku č.
219830.
Doporučení:
Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č.
237695 a č.
237696.