Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole.
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 3×D
Artiklové číslo: 235505
Vaše materiálové číslo:
Sleva
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).
Poznámka:
Použití pouze při stabilních poměrech stroje. Osově přesazené vrtání do Vmax = 0,25 mm, např. s upínači s excentrickým přestavením č. 239010 - 239012. Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + +0,5 mm. Další velikosti k dodání na poptávku.