Držák KOMET® vyvrtávacího nože B8

Artiklové číslo: 240070 B8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 100 mm
Šířka 12 mm
Výška 12 mm
Otvor unašeče 8 ; 8 mm
Výška řezné hrany d 6 mm
Druh produktu Držáky břitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Číslo výrobce H05 25110

Popis

Provedení:

Odsazené drážkování na obou stranách.

Použití:

Pro upnutí ocelových stopkových vrtáků č. 240074 – č. 240088 nebo pro kruhové soustružné díly HSS č. 295020

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství