Kopírovací fréza 0° negativní s otvorem

Artiklové číslo: 212125
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
39 ks okamžitě k dodání
  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejný
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku