Provedení:
Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. Nová generace vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.
Použití:
Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.
Náhradní díl:
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č.
219826 (8IP; 2,2 Nm).
Poznámka:
Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.
211750 vel. 2,2 s čepelí č.
674252 vel. 8IP.
Nepoužívejte k šikmému a cirkulárnímu zanořování!Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček.