Držák upichovacího nože pravý

Artiklové číslo: 273755
Sleva
od  3776,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
79 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od šířky zápichu 6 mm se při tmax (5ךířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do t = 24,5 mm.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku