Provedení:
Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.
Poznámka:
Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č.
319006 −
319136.
Od šířky zápichu 6 mm se při t
max (5ךířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do t = 24,5 mm.