{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | SP0819 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | 4E | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 120 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 150 m/min - 320 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252082 SP0819 | |
Číslo výrobce | 5652884 |