Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

CCGW 09T302 G

Artiklové číslo: 265360 G

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGW 09T302
Typ CBN725
Řezný materiál CBN
Provedení řezných hran G
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 250 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265360 G

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
nepravidelný
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Jednorázové provedení – odpadá přebrušování!
  • Jednobřité.

Poznámka:

Další tvary vyměnitelných destiček, velikosti a rohové rádiusy je možno dodat na poptávku.