• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sklíčidlo na klínové tyče s jednodílnými otočnými čelistmi DIN 702-3

Artiklové číslo: 313130

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
  • S čelisťovou pojistkou, středicí upínání.
  • Velká průchodnost.
  • Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
  • Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
  • Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
  • Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
  • Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
  • Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákružkem. Soustružnické sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Poznámka:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).
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
    Typ / upínač s krátkým kuželem Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku