Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Držák upichováku axiální, levý 32 mm

Artiklové číslo: 318908 32
  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro výšku planžety H 32 mm
Upnutí PSC 63
Norma pro upínání ISO 26623-2
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 145 mm
L1 110 mm
Vnější ⌀ D 80 mm
Středové přesazení hrotu f 22 mm
Druh produktu Upichovací držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318908 32
Číslo výrobce PS6.AM3.K12.145

Popis

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
K upínání upichovacích planžet.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.