Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P 16

Artiklové číslo: 305940 16
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP: ≤ 6
  • Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Centro P
Typ CP pro ER 16
Upnutí HSK-A 63 A = 200
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP ≤ 6 µm
Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 1 mm - 10 mm
Vnější ⌀ D 30 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 305940 16
Číslo výrobce 44326002000

Popis

Provedení:

  • Vnější i vnitřní kužel broušený s otvorem Balluffchip.
  • Přesnost obvodové házivosti a opakování 3 µm u 3×D, maximálně 50 mm.
  • Velmi vysoká přídržné síly díky kompletnímu uložení kleštiny ve sklíčidle a upínací matice s povlakem.
  • Tlumení kmitání díky prvku kleštiny a hmoty sklíčidla.
  • Alternativně bez těsnění, s upínací maticí ER CP č. 309655 nebo utěsněný systém s upínací maticí ER CP pro těsnící kroužky HP č. 309665 ve spojení s těsnícími kroužky HP č. 309666309668 (pro VCH popř. jako lapač nečistot!).

Výhoda:

Patentované optimální usazení upínací kleštiny, dvojitá vedení, trapézový závit a upínací matice s hladkým povlakem splynou při upínání v jednu stabilní jednotku a zajistí tak nejvyšší tuhost a přesnost.

Použití:

Pro vysoce přesné upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Bez upínací matice a těsnicích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesné upínací kleštiny ER pro HP č. 309368309381 a pro závitníky č. 309402309419 (ne Holex). Upínací matice ER CP č. 309655; 309665. Těsnící kroužky HP č. 309666309668. Válečkový klíč CP č. 309754; 309756.

Poznámka:

  • Sklíčidlo CP upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
  • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné řady "Centro P"