Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole.
Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB BT 40 krátké
Artiklové číslo: 303020
Vaše materiálové číslo:
Norma: DIN 6357
Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar: ADB
Otvor chladicího kanálu: není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1