Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole.
Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení HSK-F 63 A = 100
Artiklové číslo: 306563
Vaše materiálové číslo:
Sleva
Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Otvor chladicího kanálu: Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1