Krátká vrtací hlavička typ A SK 50

Artiklové číslo: 301500
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 18000 min-1
  • Maximální utahovací moment Md max.: ≤ 14

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.
Černěné.

Rozsah dodávky:

Včetně 6-hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.